• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Testeur de batterie avec imprimante

Réf.: BAT.TESTU
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
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article BAT.TESTU
EAN / GTIN 3662424165030
Réf. fabricant BAT.TESTU
Article hors catalogue L60130 10850

Description

Description:

  • Testeur pour batteries de 6 à 12V
  • Testeur de courant de charge 12 - 24V
  • Imprimante intégrée
  • Bornes et câbles interchangeables
  • Compatible avec les véhicules Start/Stop
  • Compatible avec les batteries acide-plomb suivantes : - AGM. - EFB. - Liquide. - GEL. - VLRA
  • Longueur du câble : 1,9m
.

Caractéristique(s):

  • H [mm] : 40
  • B [mm] : 120
  • L [mm] : 220
  • [g] : 790