SLS SAC A OUTILS ACCOCHABLE

Réf.: BAG-CLIMBSLS
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article BAG-CLIMBSLS
    EAN / GTIN 3662424052477
    Réf. fabricant BAG-CLIMBSLS
    Article hors catalogue L60130 7933

    Description

    Description:

    • Mousqueton 110 mm avec fermeture rapide pour suspendre ou treuiller le sac. 2 sangles de préhension pour le transport à la main.
    • Sécurité maximale des outils pendant le transport: - 6 sangles de 265 mm de long avec anneau métallique en forme de ″D″ sont fixées dans le sac. Elles sécurisent les outils dans le sac: ils ne peuvent pas tomber lorsque le sac est ouvert - Fermeture complète du sac avec une fermeture éclair. La fermeture éclair peut être facilement manipulée avec des gants.
    • Tissu résistant aux solvants les plus courants.
    • Fond du sac en plastique rigide: le sac est rigide et conserve sa forme ; longue durée de vie et facile à nettoyer.
    • Livré sans outils.
    • Charge nominale admissible: 15,0 kg.

    Caractéristique(s):

    • H[mm]: 325
    • L[mm]: 390
    • [kg]: 1,7

    Téléchargements et documents