• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS SACCOCHE AUTO-FERMANTE POUR CEINTURE

Réf.: BAG-BOLTSLS
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article BAG-BOLTSLS
EAN / GTIN 3662424052460
Réf. fabricant BAG-BOLTSLS
Article hors catalogue L60130 9308

Description

Description:

  • Sac particulièrement adapté au transport de pièces détachées.
  • Fermeture automatique: lorsque vous retirez votre main du sac, il est immédiatement et automatiquement fermé par des ressorts à lames.
  • Fermeture complète du sac par une fermeture éclair. La fermeture éclair peut être facilement manipulée avec des gants.
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants.
  • Compatible avec les ceintures FACOM SLS CT70-100 (70 à 100 cm) et CT100-140 (100 à 140 cm).
  • Diamètre d'ouverture maximal: 110 mm.
  • Livré sans outils.
  • Charge nominale admissible: 5,4 kg.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 245
  • L[mm]: 250
  • [kg]: 0,230

Téléchargements et documents