• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ESD-Diable en tube d'acier

Réf.: B9125V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article B9125V
EAN / GTIN 4017976191256
Réf. fabricant B9125V

Description

Exécution:

monté

Description:

Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy gris foncé RAL 7015. ESD-poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier vissé et remplaçable. Roues à bandage ESD-caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Largeur bavette (mm): 320
Prof. bavette (mm): 250
Largeur totale (mm): 570
Profondeur totale (mm): 533
Hauteur totale (mm): 1150
Type de pneu: Caoutchouc-ESD
Roues (mm): 260 x 56