Sac de transport à roulettes Black R

Réf.: B909BKR
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
Référence article B909BKR
EAN / GTIN 5036108202416
Réf. fabricant B909BKR
Article hors catalogue L01840 301

Description

Description:

Le style esthétique et la conception fonctionnelle font de ce sac à roulettes un article indispensable. A l'intérieur, le sac est divisé en 3 sections avec des séparateurs à bande auto-agrippante, ce qui le rend idéal pour séparer vos articles.

Caractéristique(s):

  • Système de roue en ligne robuste
  • Poignée télescopique
  • Trois sections divisées avec des séparateurs à bande auto-agrippante
  • Construction en tissu polyester 600D durable
  • Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
  • Empiecements robustes
  • Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
  • 76cm x 37cm x 36cm
  • Capacité de 100 Litres