Sweatshirt pour femmes Black XS R

Réf.: B330BKRXS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Longueur de bras Manches longues

Numéros d’identification et classifications

Référence article B330BKRXS
EAN / GTIN 5036108388424
Réf. fabricant B330BKRXS

Description

Description:

Ce sweat-shirt confortable pour femme est idéal pour les vêtements d'entreprise ou de travail. Il existe en noir et en bleu marine, avec un col ras du cou classique et une coupe décontractée. La manche raglan permet une plus grande liberté de mouvement. Parfait dans le cadre d'un uniforme et idéal pour la broderie.

Caractéristique(s):

  • Spécialement ajustées pour les Femmes
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • manches raglan pour une utilisation confortable
  • Col ras du cou
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;