• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sweatshirt pour femmes Black M R

Réf.: B330BKRM
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
Longueur de bras Manches longues

Numéros d’identification et classifications

Référence article B330BKRM
EAN / GTIN 5036108388394
Réf. fabricant B330BKRM

Description

Description:

Ce sweat-shirt confortable pour femme est idéal pour les vêtements d'entreprise ou de travail. Il existe en noir et en bleu marine, avec un col ras du cou classique et une coupe décontractée. La manche raglan permet une plus grande liberté de mouvement. Parfait dans le cadre d'un uniforme et idéal pour la broderie.

Caractéristique(s):

  • Spécialement ajustées pour les Femmes
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • manches raglan pour une utilisation confortable
  • Col ras du cou
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;