Sweat shirt à capuche bicolore Orange/Navy L R

Réf.: B316ONRL
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
Référence article B316ONRL
EAN / GTIN 5036108319596
Réf. fabricant B316ONRL

Description

Description:

Le sweat à capuche bicolore est idéal dans de nombreux environnements de travail. Tissu résistant et gratté coté intérieur pour plus de chaleur et de confort. Les caractéristiques comprennent des poches généreuses, une capuche ajustable et un design élégant bicolore pour minimiser la visibilité de la saleté et des taches.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • Poche kangourou pour plus de rangement
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages