Sweat Hi-Vis bicolore zippé à capuche Yellow/Black 5XL R

Réf.: B315YBR5XL
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
Référence article B315YBR5XL
EAN / GTIN 5036108268030
Réf. fabricant B315YBR5XL

Description

Description:

Ce Sweat à capuche a un zip complet pour offrir une facilité supplémentaire et la polyvalence, tout en intégrant un design bicolore pour la protection contre la saleté. Les autres caractéristiques comprennent 2 grandes poches à l'avant, une capuche réglable pour des conditions météorologiques variées, élastiques à la taille et aux poignets , et des bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Passe-mains
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages