Description:
Ce sweat à capuche zippé apporte une touche d'élégance à nos tenues de travail décontractées. La fermeture éclair sur toute la longueur de ce sweat à capuche facilite son enfilage et son retrait dans les environnements très fréquentés, ce qui en fait une excellente option de superposition. La capuche doublée en jersey ajoute du confort.
Caractéristique(s):
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Capuche doublée Jersey pour plus de confort
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;