• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pull Otan Black XXXL R

Réf.: B310BKRXXXL
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
Référence article B310BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108190744
Réf. fabricant B310BKRXXXL

Description

Description:

Coup de coeur de longue date auprès des services publics, ce pull 100% acrylique est doté de renforts aux épaules et aux coudes en coton polyester. Les caractéristiques comprennent une épaulette à par et une poche stylo sur la manche.

Caractéristique(s):

  • Poche sur manche
  • Poche poitrine
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Epaulettes premium

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Acrylique,Jauge 7
Composition de la coque: 100% Acrylique,Jauge 7
Tissu de la doublure: 65% polyester, 35% coton
Composition de la doublure: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 580
Poids de la coque oz: 17
Poids de la doublure gm: 245
Poids de la doublure oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;