Description:
Coup de coeur de longue date auprès des services publics, ce pull 100% acrylique est doté de renforts aux épaules et aux coudes en coton polyester. Les caractéristiques comprennent une épaulette à par et une poche stylo sur la manche.
Caractéristique(s):
- Poche sur manche
- Poche poitrine
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Epaulettes premium
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Acrylique,Jauge 7
Composition de la coque: 100% Acrylique,Jauge 7
Tissu de la doublure: 65% polyester, 35% coton
Composition de la doublure: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 580
Poids de la coque oz: 17
Poids de la doublure gm: 245
Poids de la doublure oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;