Description:
Ce modèle classique avec le col montant zip 1/4, a un ajustement parfait, décontracté et confortable.
Caractéristique(s):
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Matière(s):
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;