• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sweatshirt col zippé Sorrento Navy XL R

Réf.: B309NARXL
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
Référence article B309NARXL
EAN / GTIN 5036108276820
Réf. fabricant B309NARXL

Description

Description:

Ce modèle classique avec le col montant zip 1/4, a un ajustement parfait, décontracté et confortable.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;