Sweatshirt Rugby Xenon Yellow XL R

Réf.: B308YERXL
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
Référence article B308YERXL
EAN / GTIN 5036108250172
Réf. fabricant B308YERXL

Description

Description:

Conçu pour sa durabilité et son look, le sweatshirt Rugby B308 est un classique dans notre gamme haute visibilité. Les empiècements aux coudes 100% polyester 600D procurent une meilleure durée de vie. Ce vêtement est adapté à tous les types d'environnements de travail.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Disponible du XS au 4XL
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages