Sweatshirt bicolore HiVis Orange/Navy XXXL R

Réf.: B306ONRXXXL
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
Référence article B306ONRXXXL
EAN / GTIN 5036108250257
Réf. fabricant B306ONRXXXL

Description

Description:

Le B303 notre meilleure vente en sweatshirt HV est maintenant disponible en version bicolore. Conçu en polycoton gratté, cette alternative est ultra-doux, extrêmement résistant et offre un confort optimal à l'utilisateur.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages