Sweat zip HiVis à capuche Orange S R

Réf.: B305ORRS
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
Référence article B305ORRS
EAN / GTIN 5036108252435
Réf. fabricant B305ORRS

Description

Description:

Pour le confort et une polyvalence supplémentaire, pourquoi ne pas choisir le B305 zippé à capuche. Le bon choix de praticité, résistance et style.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Passe-mains
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Cordon réglable pour un ajustement sûr
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages