Description:
Le sweatshirt B303 est parfait lorsqu'il fait trop froid pour porter un T-shirt mais pas assez pour une Parka. Il offre un confort exceptionnel, une coupe parfaite et un touché extra doux. Disponible en Jaune,Rouge et en Orange(certifié ferroviaire GO/RT 3279)
Caractéristique(s):
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Disponible du XS au 5XL
- Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Matière(s):
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages