• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sweat à capuche Roma Black XXXL R

Réf.: B302BKRXXXL
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
Référence article B302BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108253647
Réf. fabricant B302BKRXXXL

Description

Description:

Ce sweatshirt à capuche élégant et pratique a une doublure intérieure grattée pour plus de confort. La présence de polyester assure une excellente durée de vie. Il dispose d'une grande poche kangourou et d'une capuche doublée qui procurent fonctionnalité et confort.

Caractéristique(s):

  • Poche kangourou pour plus de rangement
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;