Description:
Ce sweat-shirt confortable est idéal pour le travail ou le week-end. Le B300 a un vaste choix de coloris et un style classique. La manche raglan permet une plus grande liberté de mouvement. Parfait dans le cadre d'un uniforme et idéal pour la broderie.
Caractéristique(s):
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- manches raglan pour une utilisation confortable
- Col ras du cou
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Nouveaux coloris
Matière(s):
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;