Sweatshirt Roma Black XL R

Réf.: B300BKRXL
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
Longueur de bras Manches longues

Numéros d’identification et classifications

Référence article B300BKRXL
EAN / GTIN 5036108035250
Réf. fabricant B300BKRXL

Description

Description:

Ce sweat-shirt confortable est idéal pour le travail ou le week-end. Le B300 a un vaste choix de coloris et un style classique. La manche raglan permet une plus grande liberté de mouvement. Parfait dans le cadre d'un uniforme et idéal pour la broderie.

Caractéristique(s):

  • design unisex pour un fonctionnement multi usage
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • manches raglan pour une utilisation confortable
  • Col ras du cou
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;