• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Polo Manches Longues Navy XXL R

Réf.: B212NARXXL
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
Référence article B212NARXXL
EAN / GTIN 5036108162208
Réf. fabricant B212NARXXL

Description

Description:

Un polo manches longues confortable. Col 3 boutons et poignets bord-cote. La qualité du mélange coton polyester garantie une bonne durabilité.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Ouverture boutons pattes
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Col et manchettes en côtes
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;