Description:
Un polo manches longues confortable. Col 3 boutons et poignets bord-cote. La qualité du mélange coton polyester garantie une bonne durabilité.
Caractéristique(s):
- Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
- Conçu avec un ajustement confortable
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ouverture boutons pattes
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Col et manchettes en côtes
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Matière(s):
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;