Description:
Ce polo robuste est fabriqué avec un tissu poly/coton en tricot piqué doux au toucher et confortable à porter. ce modèle comporte un col et bras tricot avec col 3 boutons couleur assortie. Idéal pour les vêtements d'entreprise et la personnalisation.
Caractéristique(s):
- Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ouverture boutons pattes
- Col et manchettes en côtes
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Nouvelles couleurs
- Disponible à partir de la taille XS
Matière(s):
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;