Polo Naples Aqua M R

Réf.: B210AQRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article B210AQRM
EAN / GTIN 5036108356010
Réf. fabricant B210AQRM

Description

Description:

Ce polo robuste est fabriqué avec un tissu poly/coton en tricot piqué doux au toucher et confortable à porter. ce modèle comporte un col et bras tricot avec col 3 boutons couleur assortie. Idéal pour les vêtements d'entreprise et la personnalisation.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Ouverture boutons pattes
  • Col et manchettes en côtes
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouvelles couleurs
  • Disponible à partir de la taille XS

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier