T-shirt en coton à col en V Black XXL R

Réf.: B197BKRXXL
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
Référence article B197BKRXXL
EAN / GTIN 5036108406982
Réf. fabricant B197BKRXXL

Description

Description:

Ce t-shirt à col en V est idéal pour les vêtements de travail et d'entreprise. Conçu pour être porté seul ou sous un sweat-shirt. Fabriqué en 100% coton de première qualité, il offre un confort et une respirabilité inégalés.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;