T-Shirt Manches longues Black XXXL R

Réf.: B196BKRXXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article B196BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108387533
Réf. fabricant B196BKRXXXL

Description

Description:

Une version à manches longues d'une des meilleures ventes qu'est le B195, ce t-shirt offre une valeur exceptionnelle. Il est idéal pour les vêtements de travail et d'entreprise, et ses manches longues en font une excellente option pour toute l'année. Disponible en noir et en bleu marine, ce t-shirt est parfait lorsqu'il est porté seul ou sous un sweat-shirt. Fabriqué en 100% coton de qualité supérieure pour offrir un confort inégalé.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • design unisex pour un fonctionnement multi usage
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier