Description:
D'excellente qualité, ce T-Shirt est idéal pour compléter les vêtements de travail et les vêtements Image. Disponible dans un grand choix de couleurs, ce t-shirt présente bien porté seul ou sous un sweat-shirt. Fabriqué en 100% coton premium, il offre un confort inégalé.
Caractéristique(s):
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;