Description:
La teneur élevée en laine mérinos contenue dans ce legging offre une protection thermique améliorée. Les propriétés d’évacuation de l’humidité et anti-odeurs gardent le porteur au frais, au sec et à l’aise dans des conditions d’effort.
Caractéristique(s):
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable
- Sans Mulesling
- Naturellement évacuant l'humidité et respirant
- Léger pour un meilleur confort de port
- Anti-odeur
- Très résistant et durable
- Idéal pour toutes les saisons
- Propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs
- Nouveau Modèle
- Conditionnement facilitant la vente au détail
Matière(s):
Tissu extérieur: 50% de laine mérinos, 50% de polyester
Composition de la coque: 50% de laine mérinos, 50% de polyester
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;