Description:
Haut de la couche de base Dynamic Air
Caractéristique(s):
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité et de confort
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Séchage rapide
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Conçu avec un ajustement confortable
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
Matière(s):
Tissu extérieur: 65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester
Composition de la coque: 65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 165
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;