• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sous-couche de protection contre les intempéries Anthracite XL

Réf.: B173CHAXL
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
Référence article B173CHAXL
EAN / GTIN 5036108363681
Réf. fabricant B173CHAXL

Description

Description:

Dynamic Air Baselayer Top

Caractéristique(s):

  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité et de confort
  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Séchage rapide
  • Contraste coutures de couleur plus plus de classe
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester
Composition de la coque: 65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 165
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;