Maillot Base Pro antibactérien Black XXL R

Réf.: B153BKRXXL
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
Référence article B153BKRXXL
EAN / GTIN 5036108219322
Réf. fabricant B153BKRXXL

Description

Description:

Le T-shirt ML base Pro intègre un traitement aux ions d'argent qui combat les odeurs et augmente la longévité. Le haut est ajusté pour des performances d'évacuation optimales et convient à une utilisation multi-saisons.

Caractéristique(s):

  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
  • Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Contraste coutures de couleur plus plus de classe
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Matière(s):

Tissu extérieur: 93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion
Composition de la coque: 93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion
Poids de l'enveloppe gm: 165
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;