Description:
Le T-shirt ML base Pro intègre un traitement aux ions d'argent qui combat les odeurs et augmente la longévité. Le haut est ajusté pour des performances d'évacuation optimales et convient à une utilisation multi-saisons.
Caractéristique(s):
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Conditionnement facilitant la vente au détail
Matière(s):
Tissu extérieur: 93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion
Composition de la coque: 93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion
Poids de l'enveloppe gm: 165
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;