Description:
Ce legging offre une meilleure protection thermique, évacue l'humidité du corps et combat les odeurs, en gardant le porteur frais, sec et à l'aise dans des conditions extrêmes.
Caractéristique(s):
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Conçu avec un ajustement confortable
- Conditionnement facilitant la vente au détail
Matière(s):
Tissu extérieur: 93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion
Composition de la coque: 93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion
Poids de l'enveloppe gm: 165
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;