• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable porte-chaises

Réf.: B1345L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diable porte-chaises

Numéros d’identification et classifications

Référence article B1345L
EAN / GTIN 4017976613451
Réf. fabricant B1345L
Article hors catalogue L90080 1121

Description

Exécution:

démonté

Description:

Diable porte-chaises, pour le transport de chaises empilées. Constitué d'un diable en tube acier B1325L et d'un support en tube acier avec revêtement PVC à boulonner. En desserrant 2 vis le support peut être réglé en hauteur. Construction solidement soudée, revêtement époxy RAL 5007. Tablier cintré permettant le transport d'éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.. Avec poignées avec arceaux de sécurité. Roues gonflables sur jantes en plastiques, moyeu à roulement à rouleaux. Profondeur support : 500mm, Largeur : 320 mm, Charge : 70 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Largeur bavette (mm): 320
Prof. bavette (mm): 250
Largeur totale (mm): 580
Profondeur totale (mm): 862
Hauteur totale (mm): 1300
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85