Description:
Le col ras du cou, la construction de la couture fine et les manches avec bord cote assurent un excellent ajustement
Caractéristique(s):
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité
- Disponible jusqu'au 4XL
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester Wicking évacuant
Composition de la coque: 100% polyester Wicking évacuant
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;