Exécution:
démonté
Description:
Diable porte-chaises, pour le transport de chaises empilées. Constitué d'un diable en tube acier B1325P et d'un support en tube acier avec revêtement PVC. Le support autobloquant se met facilement en place et est réglable en hauteur. Il s’escamote à l'arrière des tubes du diable et est maintenu avec une bande auto-agrippante. Le diable peut à tout moment être utilisé pour d'autres tâches. Profondeur support : 500mm, Largeur : 250 mm, Charge : 70 kg. Construction solidement soudée, revêtement époxy RAL 5007. Tablier cintré permettant le transport d'éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.. Avec poignées avec arceaux de sécurité. Roues increvables avec mousse polyuréthane sur jantes en plastiques, moyeu à roulement à rouleaux. Brevet 10 2004 034 195
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 300
Largeur bavette (mm): 320
Prof. bavette (mm): 250
Largeur totale (mm): 580
Profondeur totale (mm): 884
Hauteur totale (mm): 1300
Type de pneu: Mousse polyuréthane
Roues (mm): 260 x 85