Diable porte-chaises

Réf.: B1335L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Diable porte-chaises

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article B1335L
    EAN / GTIN 4017976213354
    Réf. fabricant B1335L
    Article hors catalogue L90080 800

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Diable porte-chaises, pour le transport de chaises empilées. Constitué d'un diable en tube acier B1325L et d'un support en tube acier avec revêtement PVC. Le support autobloquant se met facilement en place et est réglable en hauteur. Il s’escamote à l'arrière des tubes du diable et est maintenu avec une bande auto-agrippante. Le diable peut à tout moment être utilisé pour d'autres tâches. Profondeur support : 500mm, Largeur : 250 mm, Charge : 70 kg. Construction solidement soudée, revêtement époxy RAL 5007. Tablier cintré permettant le transport d'éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.. Avec poignées avec arceaux de sécurité. Roues gonflables sur jantes en plastiques, moyeu à roulement à rouleaux. Brevet 10 2004 034 195

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 300
    Largeur bavette (mm): 320
    Prof. bavette (mm): 250
    Largeur totale (mm): 580
    Profondeur totale (mm): 884
    Hauteur totale (mm): 1300
    Type de pneu: Gonflables
    Roues (mm): 260 x 85

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange