Diable en tube d'acier

Réf.: B1328L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article B1328L
EAN / GTIN 4017976841328
Réf. fabricant B1328L
Article hors catalogue L90080 1123

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Livré avec bavette démontée.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Largeur bavette (mm): 480
Prof. bavette (mm): 300
Largeur totale (mm): 580
Profondeur totale (mm): 801
Hauteur totale (mm): 1600
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85