Diable en tube d'acier

Réf.: B1327L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Diables de manutention

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article B1327L
    EAN / GTIN 4017976851327
    Réf. fabricant B1327L
    Article hors catalogue L90080 1171

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Livré avec bavette démontée.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 300
    Largeur bavette (mm): 320
    Prof. bavette (mm): 250
    Largeur totale (mm): 580
    Profondeur totale (mm): 747
    Hauteur totale (mm): 1600
    Type de pneu: Gonflables
    Roues (mm): 260 x 85

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange