• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable en tube d'acier

Réf.: B1325P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article B1325P
EAN / GTIN 4017976131160
Réf. fabricant B1325P
Article hors catalogue L90070 312

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues en mousse polyuréthane increvables, moyeu à roulement à rouleaux. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Livré avec bavette démontée.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Largeur bavette (mm): 320
Prof. bavette (mm): 250
Largeur totale (mm): 580
Profondeur totale (mm): 604
Hauteur totale (mm): 1300
Type de pneu: Mousse polyuréthane
Roues (mm): 260 x 85