Diable en tube d'acier

Réf.: B1325L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Diables de manutention

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article B1325L
    EAN / GTIN 4017976013251
    Réf. fabricant B1325L
    Article hors catalogue L90080 1017

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Livré avec bavette démontée.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 300
    Largeur bavette (mm): 320
    Prof. bavette (mm): 250
    Largeur totale (mm): 580
    Profondeur totale (mm): 604
    Hauteur totale (mm): 1300
    Type de pneu: Gonflables
    Roues (mm): 260 x 85

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange