• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon Thermique Baselayer Charcoal M A

Réf.: B131CHAM
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
Référence article B131CHAM
EAN / GTIN 5036108183227
Réf. fabricant B131CHAM

Description

Description:

Ce caleçon doux avec braguette offre une excellente protection thermique. Ceinture élastiquée et bas de jambes bord côte.

Caractéristique(s):

  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester Wicking évacuant
Composition de la coque: 100% polyester Wicking évacuant
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;