T-shirt thermique à manches longues pour femmes Black L R

Réf.: B126BKRL
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
Référence article B126BKRL
EAN / GTIN 5036108406883
Réf. fabricant B126BKRL

Description

Description:

Le tee-shirt, à manches longues, vous apportent plus de chaleur à tout moment. La conception du tissu permet une meilleure respirabilité dès que les conditions deviennent trop chaudes. Conçu avec un col rond et une coupe féminine spécialisée, il est idéal comme sous-vêtement.

Caractéristique(s):

  • Ajusté pour les femmes
  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • col rond et manches longues
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 50% Polyester, 50% Coton
Composition de la coque: 50% Polyester, 50% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;