Pantalon Thermique Navy S R

Réf.: B121NARS
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
Référence article B121NARS
EAN / GTIN 5036108161706
Réf. fabricant B121NARS

Description

Description:

Le B121 crée une couche de chaleur protectrice autour du corps. Les fibres de poly-coton doux, la taille et les bas de jambes elastiqués en font un sous-vêtement très confortable.

Caractéristique(s):

  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Disponible jusqu'au 5XL

Matière(s):

Tissu extérieur: 50% Polyester, 50% Coton
Composition de la coque: 50% Polyester, 50% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;