Description:
Le B121 crée une couche de chaleur protectrice autour du corps. Les fibres de poly-coton doux, la taille et les bas de jambes elastiqués en font un sous-vêtement très confortable.
Caractéristique(s):
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Disponible jusqu'au 5XL
Matière(s):
Tissu extérieur: 50% Polyester, 50% Coton
Composition de la coque: 50% Polyester, 50% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;