Description:
T-shirt traditionnel qui offre un maximum de chaleur et permet au corps de respirer si les conditions deviennent trop chaudes.Le col rond permet de porter ce T-shirt sous un vêtement.
Caractéristique(s):
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
Matière(s):
Tissu extérieur: 50% Polyester, 50% Coton
Composition de la coque: 50% Polyester, 50% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;