• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T-shirt Thermique Manches courtes Navy L R

Réf.: B120NARL
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
Référence article B120NARL
EAN / GTIN 5036108045655
Réf. fabricant B120NARL

Description

Description:

T-shirt traditionnel qui offre un maximum de chaleur et permet au corps de respirer si les conditions deviennent trop chaudes.Le col rond permet de porter ce T-shirt sous un vêtement.

Caractéristique(s):

  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs

Matière(s):

Tissu extérieur: 50% Polyester, 50% Coton
Composition de la coque: 50% Polyester, 50% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;