• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable en tube d'acier

Réf.: B1116L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article B1116L
EAN / GTIN 4017976211169
Réf. fabricant B1116L
Article hors catalogue L90080 729

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Livré avec bavette démontée.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Largeur bavette (mm): 480
Prof. bavette (mm): 300
Largeur totale (mm): 590
Profondeur totale (mm): 656
Hauteur totale (mm): 1150
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85