Description:
Ce bonnet hautes performances est doublé en microfibre pour une meilleure isolation et rétention de la chaleur. Conçu à partir d'un tricot acrylique, il est coupe-vent et très confortable.
Caractéristique(s):
- Tissu en tricot acrylique
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Jauge 9 pour la rétention de la forme
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Acrylique,tricot
Composition de la coque: 100% Acrylique,tricot
Tissu de la doublure: Doublure Insulatex
Composition de la doublure: Doublure Insulatex
Poids de la doublure gm: 40
Poids de la doublure oz: 1
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;